Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine DP 33 MK4 S235JR:30mm OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4683436025
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020640
EAN/GTIN:
     4030635042522
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
schwere Ausführung der gesamten Maschine · hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign · Industriemotor · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 485mm · Länge: 945mm · Ausladung: 270mm · Höhe: 2040mm · Motorleistung: 1,1kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
30 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
25 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK4
Spindelhub:
125 mm
Stufenanzahl:
9
Spindeldrehzahl:
120-1810 min-¹
Säulen-Ø:
92 mm
Aufspannfläche:
355 x 355 mm
Gewicht:
162 kg
Steckertyp:
CEE
Marke:
OPTI-DRILL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.427,83*
€ 1.477,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.467,89*
€ 1.521,30*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.433,65*
€ 1.527,1341*
Lager 2431
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.483,28*
€ 1.534,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.705,63*
€ 1.764,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,58*
€ 1.826,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,55*
€ 1.809,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.520,54*
€ 1.809,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.520,53*
€ 1.809,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,22*
€ 1.778,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.494,21*
€ 1.778,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.494,20*
€ 1.778,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.494,19*
€ 1.778,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.494,18*
€ 1.778,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,28*
€ 1.765,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.