Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Airprofi 703/100 P 650l/min 10bar 4,81 kW 400 V,50 Hz 100l AIRCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4688136032
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2018731,2
EAN/GTIN:
     4036351330288
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
2-Zylinder-Aggregat aus Grauguss · Bedienkonsole mit ergonomisch gut ablesbarem Qualitätswartungsblock · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Qualitätselektromotor mit Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · Komfort-Sicherheits-Kupplungen · innen und aussen feuerverzinkter Kessel · 15 Jahre Garantie gegen DurchrostungWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1275mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
650 l/min
Höhe:
1015 mm
Marke:
AIRCRAFT
Liefermenge:
520 l/min
Behältervolumen:
100 l
Betriebsdruck:
10 bar
Nennaufnahmeleistung:
4,81 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
99 kg
Breite:
480 mm
Steckertyp:
CEE
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.759,20*
€ 1.895,42*
Frei Haus
ab € 1.766,31*
€ 1.897,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.799,51*
€ 1.938,02*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.846,60*
€ 1.980,28*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,28*
€ 2.356,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,35*
€ 2.328,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.887,12*
€ 2.245,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,87*
€ 2.206,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.846,60*
€ 2.197,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.