Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP-Master 6 (Pkt.) apfelgrün PE EN 397 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4701030357
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11406018
EAN/GTIN:
     4260042670937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g
Weitere Informationen:
Farbe:
apfelgrün
Kopfumfang:
51-64 cm
Marke:
VOSS
Ausführung:
6-Punkt
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 397
PSA-Kategorie:
II
Gewicht ca.:
255 g
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm neongrün, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, Elektrikerhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 6,16*
1 Tag
62
10
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,42*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,78*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,28*
Lager 1498
73
1
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,29*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,58*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,61*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.