Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP-Profiler plus UV signalweiß PE EN 397 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4701030380
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12509003
EAN/GTIN:
     4260042674515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Nackenleder
Nackenschutz
nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) · aus Polyethylen · moderne Form · mit leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale · seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm) · 6-Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss, umlaufendem Schweißband, Schaumstoffstreifen und montiertem Gabelkinnriemen · montierter, austauschbarer Nackenschutz · Größe 430x220mm UV-Schutzfaktor 50+ · Kopfumfang 51-64cm · Gewicht Helmschale ca. 250 g Haupteinsatzgebiete: Maststeiger, Gerüstbauer, Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-Parks), Baustellen und Industriebetriebe
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiß
Kopfumfang:
51-64 cm
Ausführung:
6-Punkt
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 397
Gewicht ca.:
250 g
Marke:
VOSS
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, Elektrikerhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 28,08*
€ 36,32*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 28,29*
€ 36,49*
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 29,57*
€ 38,08*
2 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 39,12*
1
€ 5,95*
ab € 30,08*
€ 39,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12502009
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.