Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) rot Rindspaltleder EN 388,EN 12477 WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702005008
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2101-XL
EAN/GTIN:
     8718564520354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001+A1:2005) Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · gefüttert · Flügeldaumen-Design gibt dem Schweißer mehr natürliche Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger · geeignet zum Hantieren von Waren und zum Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400835 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 4· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XL (9,5)
PSA-Kategorie:
II
Länge ca.:
340 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
rot
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
gefüttert, Flügeldaumen
Material:
Rindspaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,76*
€ 5,84*
Lager 1498
1015
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 5,15*
€ 6,57*
5 Tage
638
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,74*
€ 6,58*
4 Tage
738
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 6,62*
7 Tage
1015
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 6,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 32,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,17*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,74*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,15*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 8,39*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,81*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 10,18*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,70*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,76*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.