Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) rot Rindspaltleder EN 388, WELDAS 4702005008


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4702005008
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2101-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001+A1:2005) Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · gefüttert · Flügeldaumen-Design gibt dem Schweißer mehr natürliche Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger · geeignet zum Hantieren von Waren und zum Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400835 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 4· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
XL (9,5)
Farbe:
rot
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Schweißarten:
gefüttert, Flügeldaumen
Fassungsvermögen:
YE00
Belastung DC:
X
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,80*
€ 5,85*
2 Tage
840
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 5,18*
€ 6,53*
4 Tage
555
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 6,58*
Lager 5766
690
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,73*
€ 6,64*
7 Tage
740
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 6,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,17*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,54*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,14*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 8,38*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,77*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 10,07*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,81*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,76*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.