Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TouchFREE-Spender InstantFOAM Complete H277xB170xT100ca.mm 1l weiß St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4707020194
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     IFSTF2MD
EAN/GTIN:
     5010424028615
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
passend für die Deb InstantFOAM Complete 1-l-TouchFREE-Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 l
Höhe ca.:
277 mm
Breite ca.:
170 mm
Tiefe ca.:
100 mm
passend für:
4707 020 179
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 53,91*
€ 67,00*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,87*
€ 70,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,01*
€ 70,58*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 70,62*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 73,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STOKO
IFS1LTFDE
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.