Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel AIRPOWER XR21 Gr.11(46) schwarz S3 HRO HI CI WR SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4721000586
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     607901.11.0
EAN/GTIN:
     4044465239496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv · Innenfutter: GORE-TEX® Performance · 4-lagiges GORE-TEX® Laminat in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · HAIX® Composite Schutzkappe: ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte · Laufsohle hitze-, öl- und benzinbeständig · HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss · HAIX® Vario Wide Fit System: zum Regulieren der Weite · HAIX® Sun Reflect Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Metall · Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
11(46)
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC
Material:
Leder
Marke:
HAIX
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,06*
€ 172,82*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 146,37*
€ 174,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 148,26*
€ 174,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 175,73*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 146,36*
€ 177,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,10*
€ 207,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 171,12*
€ 203,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 163,70*
€ 194,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 155,50*
€ 185,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 146,37*
€ 174,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.