Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 607901 AIRPOWER® XR21 BLACK S3-Winterstiefel mit Webpelzfutte Gr. 11.0 / 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 607901 AIRPOWER® XR21 BLACK S3-Winterstiefel mit Webpelzfutte Gr. 11.0 / 46
HAIX 607901 AIRPOWER® XR21 BLACK S3-Winterstiefel mit Webpelzfutte Gr. 11.0 / 46
HAIX 607901 AIRPOWER® XR21 BLACK S3-Winterstiefel mit Webpelzfutte Gr. 11.0 / 46
Artikel-Nr.:
     1955-4040118255
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     867901-11.0 / 46
EAN/GTIN:
     4044465239496
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick.

Innenfutter:
GORE-TEX® Performance, 4-lagiges GORE-TEX® Laminat in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv.
Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für kältere Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen.
Erhöhter Chemikalienschutz.

Vliesbrandsohle:
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen.

Durchtrittshemmende Sohle:
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.

Sohle:
Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte.
Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.

HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden.

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges:
Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich.

Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
867901-11.0 / 46
Werksnummer:
867901-11.0 / 46
Gewicht netto Kg:
1,611000
Gewicht brutto Kg:
1,611000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11.0 / 46
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,06*
€ 172,82*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 146,37*
€ 174,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 148,26*
€ 174,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 175,73*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 146,36*
€ 177,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 172,82*
€ 205,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,58*
€ 194,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,11*
€ 184,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,91*
€ 178,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,06*
€ 169,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.