Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 3-fach UP-Ventil Grohtherm Smart Control 29122 FMS rund warm sunset geb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000400285
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29122DL0
EAN/GTIN:
     4005176515224
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · StarLight Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · ProGrip mit Rändelstruktur · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang D 28 l/min · Abgang E 28 l/min · Abgang A 28 l/min · Abgänge D+E+A 65 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar: Nein· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Ausführung Einbauabsperrventil: Aufbauteil· Bedienung: Griff· Einbau: Ja· Grundfarbe: sonstige· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abdeckrosette: Ja· Verlängerungsset lieferbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur, 0110400218528, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 389,68*
€ 455,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,78*
€ 457,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 387,21*
€ 463,74*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,18*
€ 476,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,60*
€ 484,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,45*
€ 576,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,93*
€ 572,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,15*
€ 523,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,60*
€ 496,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14048000
ab € 48,00*
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,16*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14077XH0
ab € 18,10*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.