Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Spültischbatterie Essence 30294 ausziehbare Profibrause warm sunset geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Essence Schwarz, Gebürsteter Stahl
GROHE Essence Schwarz, Gebürsteter Stahl
GROHE Essence Schwarz, Gebürsteter Stahl
GROHE Essence Schwarz, Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     1498-6000400309
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30294DL0
EAN/GTIN:
     4005176488504
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit integriertem Temperaturbegrenzer · herausziehbare SpeedClean Profibrause · mit flexiblem · hygienischem Flexx Küche Silikonschlauch · Umstellung Mousseur/SpeedClean Brauseschlauch · automatische Rückstellung auf Mousseur · EasyDock M integrierter Magnet für eine einfache Rückführung der Spülbrause · schwenkbarer Auslauf · Schwenkbereich 360° · eigensicher gegen Rückfließen · Schnell-Montage-System · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 530mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 197mm· Ausführung Ablauf: flexibel mit Brause· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: sonstige· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: sonstige· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 240mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 510,66*
€ 601,54*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,69*
€ 619,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,88*
€ 624,71*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,87*
€ 633,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,37*
€ 636,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,55*
€ 753,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,41*
€ 746,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,29*
€ 719,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,72*
€ 697,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31126004
ab € 159,29*
Ähnlich
Grohe
31482003
ab € 143,75*
Ähnlich
Grohe
33975004
ab € 136,17*
Ähnlich
Grohe
30294AL0
ab € 509,80*
Ähnlich
Grohe
30294GN0
ab € 507,91*
Ähnlich
Grohe
31379A00
ab € 1.019,30*
Ähnlich
Grohe
31379AL0
ab € 1.102,23*
Ähnlich
Grohe
32950A00
ab € 1.310,68*
Ähnlich
Grohe
32950AL0
ab € 1.399,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.