Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE THM-Brausebatterie Grohtherm Cube 24153 FMS für 35600 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Grohtherm Cube Chrom
GROHE Grohtherm Cube Chrom
GROHE Grohtherm Cube Chrom
GROHE Grohtherm Cube Chrom
GROHE Grohtherm Cube Chrom
GROHE Grohtherm Cube Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000400775
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24153000
EAN/GTIN:
     4005176481178
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · StarLight Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe · Keramik-Oberteil 120° · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 30 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein· Geeignet für Duschen: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein· Grundfarbe: Chrom· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: C· Vorsprung Ablauf: 0mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer grohe, brause einhandmischer, 0110429043500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 296,54*
€ 356,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,54*
€ 363,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,62*
€ 383,26*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,02*
€ 414,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,03*
€ 418,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,23*
€ 497,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,54*
€ 479,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24138AL3
ab € 614,68*
Ähnlich
Grohe
34767000
ab € 116,55*
Ähnlich
Grohe
34768000
ab € 139,16*
Ähnlich
Grohe
34769000
ab € 141,70*
Ähnlich
Grohe
34561000
ab € 122,16*
Ähnlich
Grohe
24154000
ab € 347,34*
Ähnlich
Grohe
47885000
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.