Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986593 Herst.-Nr.: 24153000 EAN/GTIN: 4005176481178 |
| |
|
| | |
| Grohe Thermostat GROHTHERM CUBE eckig 1 ASV chr Fertigmontageset für Rapido SmartBox · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24153000 | Werksnummer: | 6000400775 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 185,00 | Gewicht netto Kg: | 2,040000 | Gewicht brutto Kg: | 2,040000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Thermostat-Brausebatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 296,54* | € 356,20* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,54* | € 363,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 310,62* | € 383,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,02* | € 414,38* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,03* | € 418,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|