Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Blue Professional Kühler und Karbonisierer 40554 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 40554002 Grohe Kühler/Karbonisierer BLUE PROFESSI we
GROHE 40554002 Grohe Kühler/Karbonisierer BLUE PROFESSI we
GROHE 40554002 Grohe Kühler/Karbonisierer BLUE PROFESSI we
Artikel-Nr.:
     1498-6000401162
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40554002
EAN/GTIN:
     4005176458521
Suchbegriffe:
011325021301
Zubehör
ZUBZIP
GROHE Blue ProfessionalKühler und Karbonisiererliefert 12 Liter gekühltes Wasser pro StundeFarbdisplay mit Drück- und Drehregler270 Watt Kühleinheit · 230V · 50HzSchutzart IP 21CE-Zeichenbenötigt Ventilationsöffnungen im Boden des KüchenschranksAnzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten · Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems AppPush Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazitätzusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglichmit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikationfür Apple** und Android GeräteReichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägennur kompatibel mit GROHE Blue Armaturen mit DruckknopfbedienungSystemvoraussetzungen AppleiPhone mit iOS 14.0 oder höherSystemvoraussetzungen AndroidSmartphone mit Android 10.0 oder höherMobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG · Inc. und stehen unter Lizenz · wenn sie von der GROHE AG verwendet werden.Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.** Apple · das Apple Logo · iPod · iPod Touch · iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc. · die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.enthält Komponente · welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/Weitere technische Eigenschaften:· Filterkapazität 0l
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 823,84*
€ 940,69*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,12*
€ 967,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,11*
€ 974,64*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,10*
€ 979,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,17*
€ 983,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,22*
€ 1.165,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,06*
€ 1.147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,61*
€ 1.109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,98*
€ 1.082,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,10*
€ 1.048,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31302002
ab € 1.698,93*
Ähnlich
Grohe
31323002
ab € 1.817,63*
Ähnlich
Grohe
31325002
ab € 1.871,53*
Ähnlich
Grohe
31326002
ab € 1.807,09*
Ähnlich
Grohe
31302DC2
ab € 1.954,05*
Ähnlich
Grohe
31323DC2
ab € 2.019,02*
Ähnlich
Grohe
31325DC2
ab € 2.225,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.