Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31325002 Wasserhahn Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31325002 Wasserhahn Chrom
GROHE 31325002 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70251786
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31325002
EAN/GTIN:
     4005176507274
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
270 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
419 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Fernbedienung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Touch-Steuerung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
200 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
900 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Lieferumfang
Kühler enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.888,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,53*
€ 2.474,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,55*
€ 2.453,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.976,59*
€ 2.352,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.929,21*
€ 2.295,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.888,50*
€ 2.247,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40404 001
ab € 59,18*
Zubehör
Grohe
40412 001
ab € 148,04*
Zubehör
Grohe
40430 001
ab € 110,33*
Zubehör
Grohe
40434001
ab € 35,29*
Zubehör
Grohe
40437 000
ab € 44,96*
Zubehör
Grohe
40535 000
ab € 40,65*
Zubehör
Grohe
40547001
ab € 55,66*
Zubehör
Grohe
40848SD0
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.