Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU Stand-WC Kombi 650mm Viu, Weiß rimless, TS, Abgang vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2191090000 Stand-WC Kombi Viu 650mm weiß rimless, TS, Abgang vario
DURAVIT 2191090000 Stand-WC Kombi Viu 650mm weiß rimless, TS, Abgang vario
DURAVIT 2191090000 Stand-WC Kombi Viu 650mm weiß rimless, TS, Abgang vario
Artikel-Nr.:
     1498-6000401243
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2191090000
EAN/GTIN:
     4053424614281
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
für aufgesetzte Spülkasten (ohne Spülkasten) · 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang für Vario-Anschluss-Set · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-190 mm · Länge verstellbar · Vario-Ablaufbogen · Abgang senkrecht von 155-225 mm · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 350mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 4,5l· Tiefe (1): 650mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett, 0101405022001, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 384,44*
€ 461,44*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 383,11*
€ 474,5098*
€ 5,95*
ab € 505,07*
€ 606,40*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,44*
€ 647,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,51*
€ 649,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,33*
€ 770,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,95*
€ 765,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,62*
€ 718,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,43*
€ 693,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,44*
€ 645,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2191092000
ab € 412,26*
Ähnlich
Duravit
21910900001
ab € 431,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.