Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm,Weiss Seidenmatt,m.ÜL,m.HLB,1HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2336133200 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt m.ÜL,m.
DURAVIT 2336133200 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt m.ÜL,m.
DURAVIT 2336133200 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt m.ÜL,m.
Artikel-Nr.:
     1498-6000401455
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2336133200
EAN/GTIN:
     4053424892948
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit ME by Starck Doppelwaschtisch 1300 mm Weiß Seidenmatt · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2336133200Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 2· Anzahl der Waschschüsseln: 2· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 1400mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 875mm· Montageart: hängend· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß seidenmatt
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
ME by Starck
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1300 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
490 mm
Innenform:
softcube
Designer:
Philippe Starck
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 763,59*
€ 874,12*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 762,14*
€ 897,1212*
€ 5,95*
ab € 806,74*
€ 918,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,77*
€ 1.041,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,71*
€ 1.045,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,01*
€ 1.238,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,05*
€ 1.224,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,46*
€ 1.176,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,42*
€ 1.140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,77*
€ 1.094,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23361332601
ab € 809,17*
Ähnlich
Duravit
23361332001
ab € 805,94*
Ähnlich
Duravit
2336133260
ab € 760,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.