Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2336133200 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt m.ÜL,m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2336133200 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt m.ÜL,m.
DURAVIT 2336133200 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt m.ÜL,m.
DURAVIT 2336133200 Doppel-Waschtisch ME by Starck 1300mm weiß Seidenmatt m.ÜL,m.
Artikel-Nr.:
     2280-4040141106
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401455
EAN/GTIN:
     4053424892948
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Duravit Doppelwaschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 1300x490mm 1 HL we seidenmatt Duravit ME by Starck Doppelwaschtisch 1300 mm Weiß Seidenmatt · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2336133200 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 2 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 1400mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 875mm · Montageart: hängend · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401455
Werksnummer:
6000401455
Länge netto mm:
1325,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
39,272000
Gewicht brutto Kg:
39,272000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß seidenmatt
Produktart:
Duravit Doppelwaschtisch ME by Starck
Ausfuehrung:
m.ÜL,m.HLB,1HL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 760,07*
€ 882,36*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 760,91*
€ 884,23*
€ 5,95*
ab € 805,41*
€ 928,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,90*
€ 1.052,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,69*
€ 1.056,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,36*
€ 1.050,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,58*
€ 1.033,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,07*
€ 987,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,36*
€ 954,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,07*
€ 904,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23361332601
ab € 806,67*
Ähnlich
Duravit
23361332001
ab € 807,99*
Ähnlich
Duravit
2336133260
ab € 763,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.