Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU A.1 Einhebel.Waschtischmischer Xl mit Zugstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000401816
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     A11040001010
EAN/GTIN:
     4053424865690
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
Ausladung 180 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8″ · Normalstrahl · Temperaturbegrenzung einstellbar · empfohlener Betriebsdruck 3-5 barWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 323mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 237mm· Auslauftyp: gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 180mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
Ausladung:
180 mm
Oberfläche:
chrom
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
A.1
Marke:
DURAVIT
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011028006601500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,89*
€ 174,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,61*
€ 178,72*
€ 5,95*
ab € 168,01*
€ 202,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,28*
€ 222,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 223,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
A14230000010
ab € 71,63*
Ähnlich
Duravit
A15230000010
ab € 75,43*
Ähnlich
Duravit
A11020002010
ab € 71,13*
Ähnlich
Duravit
A11020001010
ab € 80,52*
Ähnlich
Duravit
A11010002010
ab € 60,03*
Ähnlich
Duravit
A11010001010
ab € 70,80*
Ähnlich
Duravit
A11040002010
ab € 133,93*
Ähnlich
Duravit
A12400001010
ab € 70,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.