Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU A.1 Einhebel.Waschtischmischer S mit Zugstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000401811
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     A11010001010
EAN/GTIN:
     4053424865652
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 95 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8″″ · Normalstrahl · Temperaturbegrenzung einstellbar · empfohlener Betriebsdruck 3-5 barWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 152mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 67mm· Auslauftyp: gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 95mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
Ausladung:
95 mm
Oberfläche:
chrom
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
A.1
Marke:
DURAVIT
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011028006401500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,55*
€ 89,70*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,53*
€ 92,22*
€ 5,95*
ab € 83,28*
€ 105,13*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,47*
€ 114,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 115,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
A14230000010
ab € 71,50*
Ähnlich
Duravit
A15230000010
ab € 75,91*
Ähnlich
Duravit
A11020002010
ab € 71,14*
Ähnlich
Duravit
A11020001010
ab € 80,56*
Ähnlich
Duravit
A11010002010
ab € 59,82*
Ähnlich
Duravit
A11040002010
ab € 134,06*
Ähnlich
Duravit
A11040001010
ab € 141,83*
Ähnlich
Duravit
A12400001010
ab € 70,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.