Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Halbsäule CONNECT E für Handwaschbecken weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000402247
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T290301
EAN/GTIN:
     8014140446941
Suchbegriffe:
Halbsäule
Handwaschbecken
handwaschbecken weiß
halbsäule
WandsäuleSerie: Connect EHersteller: Ideal StandardWandhängend mit MontagebügelMaterial: Keramik (Feinfeuerton)Außenmaße (BxTxH): 170x260x340 mmInklusive Befestigung (TT0257919)Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 6,000 kgArtikel-Nr.: T290301Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 170mm· Form: Halbsäule· Geeignet: für Handwaschbecken· Höhe (1): 340mm· Montageart: Montagebügel· Tiefe (1): 260mm
Weitere Suchbegriffe: 0101533125001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,88*
€ 69,65*
€ 5,95*
ab € 57,94*
€ 74,59*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 60,34*
€ 77,73*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 89,98*
€ 113,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 113,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T426701
ab € 1.848,16*
Ähnlich
Ideal Standard
V921101
ab € 49,81*
Ähnlich
Ideal Standard
T299601
ab € 56,24*
Ähnlich
Ideal Standard
T2996MA
ab € 102,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.