Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Halbsäule EUROVIT PLUS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard EUROVIT PLUS Halbsäule für Waschtisch, weiß
Ideal Standard EUROVIT PLUS Halbsäule für Waschtisch, weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000555524
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     V921101
EAN/GTIN:
     8595095902732
Suchbegriffe:
Halbsäule
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
WandsäuleSerie: Eurovit PlusHersteller: Ideal StandardWandhängend mit MontagebügelMaterial: Keramik (Kristallporzellan)Außenmaße (BxTxH): 210x335x275 mmInklusive Befestigung (TT0257919)Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 8,000 kgArtikel-Nr.: V921101Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 210mm· Form: Halbsäule· Geeignet: für Möbel· Höhe (1): 275mm· Montageart: Montagebügel· Tiefe (1): 335mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
24
€ 52,95*
ab € 52,52*
€ 60,59*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 63,98*
20 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 64,26*
15 Tage
unbekannt
24
€ 55,90*
ab € 56,37792*
€ 64,40792*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 49,45*
€ 64,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.535,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T426701
ab € 1.831,50*
Ähnlich
Ideal Standard
T290301
ab € 53,96*
Ähnlich
Ideal Standard
T299601
ab € 56,14*
Ähnlich
Ideal Standard
T2996MA
ab € 102,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.