Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000407653 Herst.-Nr.: BC200AA EAN/GTIN: 3800861065166 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · Rückflussverhinderer DVGW-eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar 137-163 mm) · Bedienungshebel aus Metall · permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duscharmaturen edelstahl, selbstschluss-waschtischbatterie, wannenarmatur ideal standard, 0110600695500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,04* | € 91,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 72,16* | € 91,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,37* | € 96,16* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 77,87* | € 99,12* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,20* | € 99,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|