Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976493515 Herst.-Nr.: BC200AA EAN/GTIN: 3800861065166 |
| |
|
| | |
| IDS Brausearmatur CERALINE AP chrom DN 15 · Rückflussverhinderer DVGW-eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar 137-163 mm) · Bedienungshebel aus Metall · permanente Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kart Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC200AA | Werksnummer: | 6000407653 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Chrom | Produktart: | IDS Brausearmatur CERALINE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duscharmaturen edelstahl, selbstschluss-waschtischbatterie, wannenarmatur ideal standard |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,99* | € 89,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 71,39* | € 90,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,41* | € 95,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 77,91* | € 98,50* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,24* | € 98,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|