Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 600x380x120mm puderblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000407735
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1396X8
EAN/GTIN:
     5017830542506
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale oval · aus DiamatecWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Nein· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 380mm
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken oval, aufsatzwaschbecken, waschbecken breite 60 cm, 010150008812, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 350,25*
€ 418,65*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 621,70*
€ 759,0497*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,27*
€ 791,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,34*
€ 794,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,42*
€ 1.238,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,10*
€ 941,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,69*
€ 929,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,94*
€ 876,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,36*
€ 847,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,27*
€ 797,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,29*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,10*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,55*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,00*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 119,08*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,05*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,91*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 79,02*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,08*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 79,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.