Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD E1396X8 IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 600x380x120mm puderb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E1396X8 IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 600x380x120mm puderb
IDEAL STANDARD E1396X8 IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 600x380x120mm puderb
Artikel-Nr.:
     2280-39976493571
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1396X8
EAN/GTIN:
     5017830542506
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 600x380x120mm puderblau Schale oval · aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
E1396X8
Werksnummer:
6000407735
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
puderblau
Produktart:
IDS Aufsatzschale IPALYSS
Ausfuehrung:
Puderblau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 350,25*
€ 418,65*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 621,70*
€ 759,0497*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,27*
€ 791,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,34*
€ 794,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,42*
€ 1.238,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,0497*
€ 903,2691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,82*
€ 858,9658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,72*
€ 806,4868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,99*
€ 790,1481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,70*
€ 739,823
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,29*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,10*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,55*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,00*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 119,08*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,05*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,91*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 79,02*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,08*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 79,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.