Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Ablaufgarnitur chr-gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 28910IG0 Grohe Ablaufgarnitur chr-gold
GROHE 28910IG0 Grohe Ablaufgarnitur chr-gold
GROHE 28910IG0 Grohe Ablaufgarnitur chr-gold
Artikel-Nr.:
     1498-6000500437
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     28910IG0
EAN/GTIN:
     4005176042386
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Ablaufgarnitur 1 1/4\'\'für Waschtisch-/Bidet-ArmaturenkomplettGROHE Long-Life OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Auslass: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Art des Hebemechanismus: Stift· Durchmesser: 63mm· Farbe des Oberteils: Chrom· Geeignet für Bidets: Nein· Geeignet für Waschtische: Ja· Mit Abfallstopfen: Ja· Mit Hebemechanismus: Ja· Mit Überlauf: Ja· Rohraußendurchmesser Auslass: 0mm· Werkstoff des Oberteils: Messing· Werkstoff des Unterteils: Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,28*
€ 103,56*
€ 5,95*
ab € 83,28*
€ 105,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 84,93*
€ 107,19*
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,17*
€ 115,44*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,14*
€ 117,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
65807000
ab € 29,72*
Ähnlich
Grohe
65807GL0
ab € 47,73*
Ähnlich
Grohe
65807GN0
ab € 49,69*
Ähnlich
Grohe
49533000
ab € 35,27*
Ähnlich
Grohe
49534000
ab € 34,60*
Ähnlich
Grohe
65807A00
ab € 47,94*
Ähnlich
Grohe
65807AL0
ab € 49,54*
Ähnlich
Grohe
40824000
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.