Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Spültischb. MINTA DN 15 U-Auslf chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000502409
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32488000
EAN/GTIN:
     4005176289552
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich wählbar 0°/150°/360° · Schnell-Montage-System · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 309mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 219mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 223mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 11,5l/min
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,51*
€ 143,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 117,39*
€ 144,07*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,99*
€ 179,51*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,46*
€ 184,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 192,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40535 000
ab € 40,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.