Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 64374000 Grohe Mousseur 64374, 19 l/min bei 3 bar chrom
GROHE 64374000 Grohe Mousseur 64374, 19 l/min bei 3 bar chrom
GROHE 64374000 Grohe Mousseur 64374, 19 l/min bei 3 bar chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000515519
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     64374000
EAN/GTIN:
     4005176869594
Suchbegriffe:
0119325722500
Mousseur
Strahlregler
Außengewinde · M 28 x 1 · Dual Strahlregler Grohe Blue · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 19l/min· Nenndurchmesser: sonstige· Verstellbar: Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 17,83*
€ 24,46*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,59*
€ 24,73*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 18,20*
€ 24,94*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,59*
€ 31,44*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,85*
€ 32,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
64186000
ab € 5,41*
Ähnlich
Grohe
07757000
ab € 4,66*
Ähnlich
Grohe
13967000
ab € 6,40*
Ähnlich
Grohe
13943000
ab € 9,96*
Ähnlich
Grohe
13993000
ab € 3,56*
Ähnlich
Grohe
13941000
ab € 3,89*
Ähnlich
Grohe
46680000
ab € 13,72*
Ähnlich
Grohe
13263000
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.