Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13941000 Grohe Mousseur 34,8-37,8 l/min bei 3 bar chr
GROHE 13941000 Grohe Mousseur 34,8-37,8 l/min bei 3 bar chr
GROHE 13941000 Grohe Mousseur 34,8-37,8 l/min bei 3 bar chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000516282
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13941000
EAN/GTIN:
     4005176162732
Suchbegriffe:
011932500001108
Mousseur
Strahlregler
Außengewinde · M 24 x 1 · Durchflussklasse D · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 37,8l/min· Nenndurchmesser: M24 x 1,0· Verstellbar: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,90*
1
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 6,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,15*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 7,39*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
64186000
ab € 5,41*
Ähnlich
Grohe
07757000
ab € 4,66*
Ähnlich
Grohe
13967000
ab € 6,40*
Ähnlich
Grohe
13943000
ab € 9,96*
Ähnlich
Grohe
13993000
ab € 3,56*
Ähnlich
Grohe
64374000
ab € 17,59*
Ähnlich
Grohe
46680000
ab € 13,72*
Ähnlich
Grohe
13263000
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.