Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Duschsystem EUPHORIA 150 m Therm f die Wdm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000518145
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     27932000
EAN/GTIN:
     4005176924231
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · bestehend aus: horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm · AP-Thermostat mit Aquadimmer-Funktion · ermöglicht den Wechsel zwischen: Kopfbrause Euphoria Cube 152 (27705) · mit 1 Strahlart Rain · mit Kugelgelenk · Drehwinkel ± 12° · Handbrause Euphoria Cube Stick (27698) · in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement · Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28388) · DreamSpray · StarLight Oberfläche · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C · EcoJoy 9,5 l Durchflusskonstanthalter · SpeedClean Antikalk-System · Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs · Mindestdurchfluss 7 l/min · für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Seitenduschen: 0· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Bedienung der Duschen: mechanisch· Grundfarbe: Chrom· Höhenverstellbare Handbrause: Ja· Länge Duschschlauch: 1750mm· Min. Durchlass (Mischwasser): 12,5l/min· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Handbrause: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Montage: Wand· Verbrühschutz: Ja· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausladung:
450 mm
Strahlarten Handbrause:
1 Strahl
Material:
Metall/Kunststoff
Länge Brauseschlauch:
1750 mm
Breite Kopfbrause:
152 mm
Ausstattung:
Thermostatbatterie, Duscharm, Euphoria Cube 152 Kopfbrause,
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12,5 (Handbrause), 8 (Kopfbrause) l/min
Tiefe Kopfbrause:
152 mm
Armaturenart:
Duschsystem
Strahlarten Kopfbrause:
1 Strahl
Umstellung:
Umstellung Kopf-/Handbrause
Oberfläche:
chrom
Serie:
EUPHORIA
Marke:
GROHE
Höhe:
1132 mm
Breite:
298 mm
Länge Brausestange:
1016 mm
Form:
eckig
Durchmesser:
152 mm
Tiefe:
472 mm
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, Wandarmatur, Wandbatterie, thermostat brausebatterie grohe, duschpaneel grohe, duschpaneel, 0116250496500, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 334,92*
€ 385,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,18*
€ 387,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 399,19*
€ 463,58*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,00*
€ 487,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,23*
€ 491,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,99*
€ 585,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,81*
€ 582,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,18*
€ 561,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,75*
€ 547,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
27180000
ab € 27,85*
Zubehör
Grohe
48053000
ab € 50,28*
Zubehör
Grohe
48054000
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.