Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Glasablage ESSENTIALS 380mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Essentials Wandregal für Badezimmer Glas, Metall
GROHE Essentials Wandregal für Badezimmer Glas, Metall
Artikel-Nr.:
     1498-6000518351
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40799001
EAN/GTIN:
     4005176327971
Suchbegriffe:
Badmöbel Glasablage
Glasablage Badmöbel
Wand-Regal
Wandregal
Metall · verdeckte Befestigung · StarLight Oberfläche · geeignet zum Bohren (inkl. Schrauben und Dübel) oder Kleben (Kleber 40915000 bitte separat bestellen) · Bohrabstand 380 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: rund· Ausführung der Ablage: matt· Befestigung selbstklebend: Nein· Farbe der Ablage: sonstige· Form: eckig· Höhe (1): 0mm· Material Ablage: Glas· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit loser Glasplatte: Ja· Oberflächenschutz: verchromt· Schraubbefestigung: Ja· Tiefe (1): 145mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: badmöbel glasablage, 0130308043500, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,63*
€ 51,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,19*
€ 52,10*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 38,28*
€ 52,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,81*
€ 65,97*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 50,12*
€ 66,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39374KS0
ab € 575,82*
Ähnlich
Grohe
39374LS0
ab € 575,13*
Ähnlich
Grohe
40447DC1
ab € 34,93*
Ähnlich
Grohe
40755001
ab € 32,11*
Ähnlich
Grohe
40447001
ab € 24,97*
Ähnlich
Grohe
40799DC1
ab € 51,82*
Ähnlich
Grohe
41029000
ab € 20,35*
Ähnlich
Grohe
41057000
ab € 80,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.