Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WC-Papierhalter BauCOSMO chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 40457001 Grohe WC-Papierhalter BAU COSMOPOLITAN o Deckel chr
GROHE 40457001 Grohe WC-Papierhalter BAU COSMOPOLITAN o Deckel chr
GROHE 40457001 Grohe WC-Papierhalter BAU COSMOPOLITAN o Deckel chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000518811
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40457001
EAN/GTIN:
     4005176327865
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
verdeckte Befestigung · StarLight Oberfläche · geeignet zum Bohren (inkl. Schrauben und Dübel) oder Kleben (Kleber 40915000 bitte separat bestellen)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: rund· Befestigung selbstklebend: Nein· Höhe (1): 104mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Klappe: Nein· Oberflächenschutz: verchromt· Profil: rundes Rohr· Schraubbefestigung: Ja· Tiefe (1): 58mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: sonstige
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, grohe klopapierhalter, klopapierhalter, toilettenpapierhalter verchromt, 013030003501, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 20,30*
€ 28,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 20,81*
€ 28,62*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,41*
€ 28,81*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,87*
€ 36,27*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,42*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40313AL3
ab € 124,88*
Ähnlich
Grohe
40313DC3
ab € 109,10*
Ähnlich
Grohe
40499000
ab € 181,33*
Ähnlich
Grohe
40313003
ab € 69,73*
Ähnlich
Grohe
40657001
ab € 24,09*
Ähnlich
Grohe
40689GL1
ab € 36,17*
Ähnlich
Grohe
40367GL1
ab € 40,38*
Ähnlich
Grohe
40279000
ab € 125,28*
Ähnlich
Grohe
40657EN1
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.