Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40313AL3 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 40313AL3 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Graphit
GROHE 40313AL3 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200572
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40313AL3
EAN/GTIN:
     4005176462580
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Klopapierhalter
DER LETZTE SCHLIFF FÜR JEDES BADEZIMMER – DER GROHE ATRIO TOILETTENPAPIERHALTER AUS DER SERIE BRUSHED HARD GRAPHITE.
Die umfassende GROHE Atrio Kollektion – wunderschöne Armaturen und weiteres Zubehör – nie war es einfacher, ein harmonisches Badezimmerdesign zu schaffen. Wie wäre es beispielsweise mit dem GROHE Atrio Toilettenpapierhalter, der verdeckte Befestigungen bietet und damit für den letzten Schliff sorgt. Zeitloses Design und hergestellt aus den besten Materialien – dieses Produkt fügt sich harmonisch in jedes klassische oder moderne Badezimmer ein. Zudem verfügt es über einzigartige GROHE Technologie. Die besonders langlebige und pflegeleichte GROHE StarLight Beschichtung verliert auch nach Jahren nicht an Glanz. Und dank der eindeutigen Schrittanleitungen ist es ein Leichtes, Ihr Badezimmer in kurzer Zeit umzugestalten und dort für einen gewissen Wohlfühlfaktor zu sorgen. Sehen Sie sich auch die folgenden passenden Produkte an: Bademantelhaken, Handtuchhalter, -ring oder -haken und Toilettenbürstengarnitur.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Graphit
Material
Metall
Anzahl der unterstützten Ersatzrollen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40313DC3
ab € 109,31*
Ähnlich
Grohe
40499000
ab € 181,34*
Ähnlich
Grohe
40313003
ab € 69,71*
Ähnlich
Grohe
40657001
ab € 24,10*
Ähnlich
Grohe
40689GL1
ab € 36,14*
Ähnlich
Grohe
40367GL1
ab € 40,22*
Ähnlich
Grohe
40279000
ab € 124,52*
Ähnlich
Grohe
40657EN1
ab € 38,57*
Ähnlich
Grohe
40457001
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.