Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Stand-Tiefspül-WC EURO KERAMIK spülrandlos alp-we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 39339000 Grohe Stand-Tiefspül-WC EURO KERAMIK spülrandl back to wall awe
GROHE 39339000 Grohe Stand-Tiefspül-WC EURO KERAMIK spülrandl back to wall awe
GROHE 39339000 Grohe Stand-Tiefspül-WC EURO KERAMIK spülrandl back to wall awe
Artikel-Nr.:
     1498-6000519655
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39339000
EAN/GTIN:
     4005176407277
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Abgang waagerecht · Triple Vortex Spülung · Spülmenge 3/5 l · inkl. Befestigungsset · aus Sanitärkeramik · ohne sichtbare Befestigung · kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel (39330001) und WC-Sitz mit Deckel (39331001)Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Breite (1): 374mm· Höhe (1): 395mm· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 0mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Position Abfluss: RK (Rohr kurz)· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 3l· Typ: Standmodell· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, grohe klo, 01014450170101, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,01*
€ 184,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,90*
€ 194,64*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 164,32*
€ 204,3857*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 174,02*
€ 211,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,45*
€ 243,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
3957200H
ab € 283,50*
Ähnlich
Grohe
39338000
ab € 149,91*
Ähnlich
Grohe
3933800H
ab € 185,03*
Ähnlich
Grohe
39430000
ab € 63,17*
Ähnlich
Grohe
39431000
ab € 62,83*
Ähnlich
Grohe
3933900H
ab € 184,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.