Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4-L-EH-Wannenkombi EUROCUBE chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000519841
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19897001
EAN/GTIN:
     4005176429101
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
StarLight Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · EHM-Bedienelement · Wanneneinlauf mit Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min · Metallbrauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen · kann mit Wannenrandkombination (29037000) verwendet werdenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig· Ausführung: mechanisch· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Form: eckig· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 500mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Vorsprung Ablauf: 200mm· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110429038500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 646,75*
€ 744,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,19*
€ 751,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 661,67*
€ 777,94*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,85*
€ 870,93*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,25*
€ 870,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,93*
€ 1.036,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,55*
€ 1.031,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,67*
€ 953,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,39*
€ 923,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,85*
€ 900,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29037000
ab € 469,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.