Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501 Abdpl wh Reg gls wh/anth ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000522801
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G171GFGK
EAN/GTIN:
     4051202675110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4168 6G/6L/6C
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
anthracite matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
anthracite matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L, Memen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.724,32*
€ 2.933,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.718,61*
€ 2.936,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.651,02*
€ 2.939,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.736,51*
€ 2.949,95*
€ 5,95*
ab € 2.883,71*
€ 3.106,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.936,53*
€ 3.494,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.912,76*
€ 3.466,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.809,43*
€ 3.343,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.757,60*
€ 3.281,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.718,61*
€ 3.235,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G151GFGK
ab € 2.617,65*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G161GFGK
ab € 2.635,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G271GFGK
ab € 2.632,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G291GFGK
ab € 2.635,49*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G301GFGK
ab € 2.616,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G391GFGK
ab € 2.636,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G401GFGK
ab € 2.623,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G411GFGK
ab € 2.623,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G421GFGK
ab € 2.639,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.