Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501 Abdpl wh Reg gls wh/anth ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000528000
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G401GFGK
EAN/GTIN:
     4051202697693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch links · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
anthracite matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
anthracite matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken links
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4142 60/61/64, Memento 2.0 4A07 60/61
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.623,10*
€ 2.868,6652*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.740,38*
€ 2.890,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.718,76*
€ 2.893,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.737,26*
€ 2.906,21*
€ 5,95*
ab € 2.888,97*
€ 3.058,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.893,22*
€ 3.442,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.863,80*
€ 3.407,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.775,54*
€ 3.302,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.746,12*
€ 3.267,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.718,76*
€ 3.235,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G151GFGK
ab € 2.627,96*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G161GFGK
ab € 2.636,60*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G171GFGK
ab € 2.644,60*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G271GFGK
ab € 2.614,85*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G291GFGK
ab € 2.624,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G301GFGK
ab € 2.617,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G391GFGK
ab € 2.639,32*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G411GFGK
ab € 2.626,08*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G421GFGK
ab € 2.632,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.