Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 500-U Pumpe nach vorne entnehmbar Alu weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000524136
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3106200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
für Händedesinfektion und Seife · speziell für den Klinik- und Praxisbedarf · autoklavierbar · für alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel · flüssige Seifencreme und fließfähige Pflegelotion · passend für 500 ml Euronorm-StandardflaschenWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: sonstige· Art der Seife: Flüssigseife· Ausführungsform: Einzel· Batteriebetrieben: Nein· Berührungslos: Nein· Farbe des Halters: weiß· Glanzgrad: matt· Grundform: eckig· Material Pumpe (Bedienelement): rostfreier Stahl· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Oberflächenschutz Bedienelement: sonstige· Platten-/Waschtischmontage: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff des Halters/Gehäuses: Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
120
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 142,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,26*
€ 146,49*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 131,97*
€ 166,66*
€ 5,95*
ab € 136,20*
€ 171,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
3103800
ab € 80,66*
Zubehör
CWS
3104000
ab € 118,50*
Zubehör
CWS
3903750
ab € 64,91*
Zubehör
CWS
3903755
ab € 64,89*
Zubehör
CWS
3903500
ab € 39,44*
Zubehör
CWS
3903510
ab € 30,39*
Zubehör
CWS
3903520
ab € 31,49*
Zubehör
CWS
3104400
ab € 4,7675*
Zubehör
CWS
3903770
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.