Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Badetuchhalter PLAN 800mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000525086
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14901010800
EAN/GTIN:
     4017214084821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm
14901010800 Badetuchhalter
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Breite:
800 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
67 mm
Accessoireart:
Badetuchhalter
Montage:
Wandmontage
Material:
Metall
Variante:
1 Stange
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Befestigungsart:
zum Schrauben
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 013061700202500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 93,24*
€ 116,49*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,82*
€ 122,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,24*
€ 125,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,15*
€ 130,65*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 105,68*
€ 131,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
02301010600
ab € 30,34*
Ähnlich
Keuco
12701010800
ab € 76,06*
Ähnlich
Keuco
14901170600
ab € 69,92*
Ähnlich
Keuco
14901070600
ab € 176,08*
Ähnlich
Keuco
14901010600
ab € 83,31*
Ähnlich
Keuco
14901170800
ab € 72,74*
Ähnlich
Keuco
14901070800
ab € 195,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.