Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Abfallsammler PLAN Edelstahl/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000525397
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14988070000
EAN/GTIN:
     4017214127405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Wandmodell · Fassungsvermögen 30 l
Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl/schwarz
Breite:
391 mm
Höhe:
493 mm
Tiefe:
235 mm
Material:
Edelstahl
Fassungsvermögen:
30 l
Accessoireart:
Abfallbehälter
Montage:
Wandmontage
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 239,12*
€ 307,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,35*
€ 309,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,27*
€ 321,49*
€ 5,95*
ab € 250,78*
€ 323,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,61*
€ 363,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,16*
€ 407,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
12788010001
ab € 187,85*
Ähnlich
Keuco
12788010000
ab € 188,57*
Ähnlich
Keuco
14988170000
ab € 182,14*
Ähnlich
Keuco
14988010000
ab € 192,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.