| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000525836 Herst.-Nr.: 51602010100 EAN/GTIN: 4017214220656 |
| | | |
|
| | |
| Auslaufhöhe 115 mm · Ausladung 130 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur | Auslauf: | starr | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011068100102500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 207,64* | € 251,24* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 226,85* | € 272,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,45* | € 287,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 276,73* | € 328,99* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,71* | € 364,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|