Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE EH-WT-Mischer 120 EDITION 400 o ZAG vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000671400
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     51504010102
EAN/GTIN:
     4017214504534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Auslaufhöhe 126 min · Ausladung 153 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Höhe:
194 mm
Ausladung:
153 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
EDITION 400
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Montageart:
Standmontage
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011068600202500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 232,61*
€ 279,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 274,98*
€ 324,83*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 284,01*
€ 346,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,34*
€ 346,80*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,45*
€ 348,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,80*
€ 412,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
51504120102
ab € 319,17*
Ähnlich
Keuco
51102020000
ab € 463,71*
Ähnlich
Keuco
51102040000
ab € 465,29*
Ähnlich
Keuco
51102030000
ab € 635,36*
Ähnlich
Keuco
51102050000
ab € 636,92*
Ähnlich
Keuco
51602010000
ab € 221,74*
Ähnlich
Keuco
51602010100
ab € 208,93*
Ähnlich
Keuco
52702010100
ab € 139,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.