Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Handtuchhalter ELEGANCE 2-teilig schwenkbar 340mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000525863
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     11620010000
EAN/GTIN:
     4017214218899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter keuco
11620010000 Handtuchhalter2-tlg. · schwenkbar
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt
Breite:
75 mm
Tiefe:
340 mm
Variante:
2-armig, schwenkbar
Material:
Metall
Accessoireart:
Handtuchhalter
Montage:
Wandmontage
Serie:
ELEGANCE
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter doppelt, 013061206002500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,51*
€ 94,63*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,83*
€ 102,43*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,66*
€ 105,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,61*
€ 115,21*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,54*
€ 115,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
19018010000
ab € 99,49*
Ähnlich
Keuco
19020010000
ab € 66,45*
Ähnlich
Keuco
19022010000
ab € 62,29*
Ähnlich
Keuco
11618010000
ab € 83,73*
Ähnlich
Keuco
12720010000
ab € 42,86*
Ähnlich
Keuco
12719010000
ab € 55,34*
Ähnlich
Keuco
12718010000
ab € 56,29*
Ähnlich
Keuco
12722010000
ab € 42,68*
Ähnlich
Keuco
11518010000
ab € 77,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.