Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-WT-Mischer AXOR URQUIOLA DN 15 f Wd-Mon chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Urquiola Waschbecken Chrom
Hansgrohe AXOR Urquiola Waschbecken Chrom
Hansgrohe AXOR Urquiola Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000530147
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11026000
EAN/GTIN:
     4011097613123
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Unterputz mit Auslauf 200 mm · Ausladung 200 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 107mm· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 200mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 200mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Montageart:
Wandmontage
Ausladung:
200 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR URQUIOLA
Marke:
HANSGROHE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 414,06*
€ 480,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,22*
€ 539,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,57*
€ 634,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,20*
€ 637,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 557,55*
€ 640,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,50*
€ 755,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,87*
€ 745,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,75*
€ 724,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,80*
€ 700,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,57*
€ 659,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10077000
ab € 491,54*
Ähnlich
Hansgrohe
11020000
ab € 342,92*
Ähnlich
Hansgrohe
11021000
ab € 342,01*
Ähnlich
Hansgrohe
11035000
ab € 424,82*
Ähnlich
Hansgrohe
11025000
ab € 343,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.