Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Waschtischmischer AXOR URQUIOLA DN 15, für Wandmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000530147
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11026000
EAN/GTIN:
     4011097613123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Unterputz mit Auslauf 200 mm · Ausladung 200 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 107mm· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 200mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 200mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 414,06*
€ 480,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,22*
€ 539,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,57*
€ 634,50*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,20*
€ 637,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 557,55*
€ 640,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,40*
€ 758,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,88*
€ 745,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,86*
€ 745,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,78*
€ 720,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 605,77*
€ 720,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,19*
€ 697,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 586,18*
€ 697,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,20*
€ 660,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10077000
ab € 491,54*
Ähnlich
Hansgrohe
11020000
ab € 342,92*
Ähnlich
Hansgrohe
11021000
ab € 342,01*
Ähnlich
Hansgrohe
11035000
ab € 424,82*
Ähnlich
Hansgrohe
11025000
ab € 343,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.