Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat HIGHFLOW AXOR STARCK ORGANIC 59 l/min UP chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000536375
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12711000
EAN/GTIN:
     4011097702353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 59 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · Funktionsblock · Thermostatkartusche · Schalldämpfer · MetallWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausebatterie thermostat, brause einhandmischer, hansgrohe brausebatterie, 0110522016500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 336,68*
€ 400,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,22*
€ 440,93*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 447,60*
€ 522,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,39*
€ 524,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,33*
€ 527,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,68*
€ 624,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,51*
€ 606,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,57*
€ 583,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,39*
€ 537,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 82,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.