Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1705096 Herst.-Nr.: 12711000 EAN/GTIN: 4011097702353 |
| | |
|
| | |
| Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 59 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · Funktionsblock · Thermostatkartusche · Schalldämpfer · Metall Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Oberfläche: | chrom | Material: | Messing | Serie: | AXOR Starck Organic | Marke: | HANSGROHE | Armaturenart: | Thermostatbatterie | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 337,16* | € 400,98* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,39* | € 441,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,40* | € 528,12* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,46* | € 530,58* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,11* | € 569,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|