Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Ventil SHOWERSELECT UP f 3 Verbr chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 15764000 HG Fertigmontageset SHOWERSELECT für Unterputz-Ventil 3 Verb
HANSGROHE 15764000 HG Fertigmontageset SHOWERSELECT für Unterputz-Ventil 3 Verb
HANSGROHE 15764000 HG Fertigmontageset SHOWERSELECT für Unterputz-Ventil 3 Verb
Artikel-Nr.:
     1498-6000536545
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15764000
EAN/GTIN:
     4011097719832
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Select Ventil · Durchflussmenge 30 l/min · Lieferumfang: Rosette · Funktionsblock · Tasten · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 238,70*
€ 282,52*
€ 5,95*
ab € 266,06*
€ 310,61*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 299,94*
€ 347,05*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 299,23*
€ 348,59*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 299,45*
€ 348,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,05*
€ 412,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,51*
€ 394,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,94*
€ 356,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
96012000
ab € 10,27*
Ähnlich
Hansgrohe
15736400
ab € 301,82*
Ähnlich
Hansgrohe
15745000
ab € 239,38*
Ähnlich
Hansgrohe
96012820
ab € 23,85*
Ähnlich
Hansgrohe
96012430
ab € 12,45*
Ähnlich
Hansgrohe
96012450
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.