Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70066170
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15736400
EAN/GTIN:
     4011097777504
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur hansgrohe
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 3 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Select Ventil
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Waterfall, Rain large, Mono
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,67*
€ 424,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,51*
€ 399,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
96012000
ab € 10,27*
Ähnlich
Hansgrohe
15745000
ab € 239,38*
Ähnlich
Hansgrohe
15764000
ab € 238,70*
Ähnlich
Hansgrohe
96012820
ab € 23,85*
Ähnlich
Hansgrohe
96012430
ab € 12,45*
Ähnlich
Hansgrohe
96012450
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.